用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工呼び寸法PT 1/8-28ねじの種類PT(テーパー)材質HSSトラスコ品番121-5451形状下穴:通り規格JIS等級Ⅱ溝数5下穴径(Φmm)8.1山数28ねじ長さ(mm)16.5呼び1/8全長L(mm)55タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)9.728めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長10.5シャンク径d(Φmm)8シャンク部角幅(mm)6食付3P寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードTIST02Kシャンク四角部幅(mm)6