高機能瞬間接着剤 480

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20g) 注文コード 37043867 品番 480-20
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。
優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。
プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。

主な用途プラスチック、エラストマー、金属 特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性 用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。 仕様耐衝撃タイプ トラスコ品番335-2625 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55〜100 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)22〜30 粘度低粘度 粘度(mPa・s)100〜200 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量19mL 固着時間(秒)60〜120(at22℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37043867
2025-11-01
用途:
競技ロボットの部品接着
製造業

競技ロボットのホイールとタイヤの接着に使用。
粘性が低い液状なので流動性が高いが、ホイールとタイヤの接合面を強力に接着でき、強力な摩擦力とトルクに耐えて動力を接地面に伝達できる。
手などに付くと、洗っても2日は接着剤が残るので注意が必要。

対象商品:
37043867
2023-06-09
用途:
簡易補修
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより、接着できるまで時間が必要でした。
乾燥したら、しっかり接着されています。

1人が参考にしています
対象商品:
37043867
2015-02-16
用途:
模型ヘリ

瞬間接着剤は沢山の種類が有りますが、
このヘンケル社480に出会ってからは、
とても重宝しています、
少量で早くて確実に固定出来ます。
ただ、使用時に480容器本体を良く振ってから使用した方が良いと思います、
振らないで使用していると最後に残った分が濃厚に成るので使い勝手が悪くなります。

3人が参考にしています
対象商品:
37043867
2013-07-09
用途:
アルミの接合
ポラリス 大津 様 (農・林・水産業)

期待どうりの効果でした。ただ色が黒っぽいので、クリアーを含めいろんな色の商品があると良いとおもいます。

対象商品:
37043867
2014-02-15
用途:
ゴムと金属の接着

試験片を接着した感想としては、
一般的な瞬着に比べ、硬化後も柔軟性はある。白化は多い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする