LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20g) 注文コード 37043885 品番 485020
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

柔軟性のある素材や部品の接着に最適です。
硬化後の接着面の柔軟性を保持します。

主な用途ゴム、プラスチック、金属 用途多孔質・吸収性の素材や酸性面、柔軟素材のガスケットやシール、ゴム・プラスチックなどの柔軟性の素材、金属とゴムの接着。 仕様中粘度型 トラスコ品番335-2668 透明 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-55〜80 時間固着時間(22℃)/5〜30秒 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量19mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
クッションフロアの補修
トータルリペア コンパス 様 (建設業・工事業)

熱を加えることができないクッションフロアの穴埋めにつかいました。
カチカチに固まらず程よい硬さで使いやすいです。

対象商品:
37043885
2020-07-14
用途:
ポリスチレン薄板と熱可塑性ゴム板の接着
農・林・水産業

ポリスチレン薄板と熱可塑性ゴム板の接着に使用したのですが、どちら側に随分と曲げてもずれることもなくピッタリと接着を保っています。

対象商品:
37043885
2019-01-09
用途:
柔軟性の必要なナイロン類の補強材に浸透させる目的
靴修理かわごし 様 (その他業種)

海外のロックタイト製品には、もっと柔軟性のある接着剤があると聞きました。モノタロウさんで入荷していただけるとありがたいです。コレにしか出来ない仕事があるので重宝はしてます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする