LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20g) 注文コード 37043964 品番 443-20
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。
硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。

主な用途基板、電子部品 用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。 仕様高粘度 トラスコ品番290-1242 材質/仕上主成分:シアノアクリレート系 透明 質量(g)30 使用温度範囲-55〜80℃ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18mL 硬化時間(軟鋼)35秒 固着時間(秒)20〜50(at22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37043964
2023-06-22
用途:
基板の配線
長島衡機工業株式会社 様

電子基板の配線用瞬間接着剤ということで購入してみました。内部配線なので半田ごてではなかなか上手付きません。この瞬間接着剤は直ぐに配線補修ができました。

対象商品:
37043964
2022-10-18
用途:
基板作業時

当該品は、特に基板用と謳ってあるが、普通の瞬間接着剤と変わらないようである、どこが基板用なのか判断できないが、一応使用できる、但し、付け過ぎるとはみ出た接着剤が白い粉が噴いたようになるので要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする