HD454 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37044007 HD454 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37044007 HD454 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37044007

焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(510g) 注文コード37044007 品番HD454
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。
高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。
ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。

用途
タービンスタッド、ボルト用。
石油化学プラント。
銅を使用できない場合。
質量(g)600 主成分グラファイト/フッ化カルシウム 使用温度範囲(℃)-29〜1315 仕様ペースト状 トラスコ品番332-8911 適合範囲コンプレッサー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量510g 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37044007
2019-01-15
用途:
金属かじり防止

こちらのグリスを使用する様になってから、かじりが無くなり、生産計画が予定通り行えるようになり助かっています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする