超多用途シール スーパーシール(業務用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 37044165 品番 SU-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。
既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。
部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。
幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。
シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。
硬化後に水性塗料による塗装ができます。
作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。
摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。

用途
アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。
塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。
溶接部や重ね合わせ部のシールに。
部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。
屋内での作業に。
インテリアのいろいろなシールに。
キッチン、浴室など水回りのシールに。
リフォームに。大理石などの目地に。
化粧目地等の意匠性が求められる目地に。
通路のジョイント目地に。
塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に
液色グレー 質量(g)462 成分変成シリコーン系 トラスコ品番341-9657 形状カートリッジ容器入り グレー タイプノンブリード・防カビ 使用温度範囲-40〜80℃ 内容量(mL)333 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.33kg 特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性 硬化時間速硬化
注意
※食器や飼育水槽への使用はできません。
※身体に直接触れる用途には使用できません。
※浴槽内への使用はできません。
※火の当たる箇所や火気に近い箇所には使用しないこと。
※低温下(5℃以下)では、硬化に時間がかかります。
※大理石·御影石などの天然石は使用する材料により表面に汚染が発生する場合がありますので目立たない場所で確認してからご使用ください。
※シール部分に塗布する場合は24時間〜7日(23℃)後の問に行ってください。水性塗料のご使用をおすすめします。
※油性(フタル酸系·アルキッド樹脂系)塗料は塗料の乾燥が極端に遅くなったり、乾燥後もベタつきが残る場合がありますので適しません。
※皮ふに付着したときは直ちに多量の水で洗浄してください。炎症が起きた場合は医師の診断を受けてください。
※目・粘膜を刺激したときは、直ちに多量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※吸入し気分の悪くなったときには、空気の清浄な場所に移り安静にしてください。
※作業後は手洗いうがいをしてください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
建物の外回り

外壁の割れを強固に塞ぎ、表面はカチコチになるので良いと思います。スレートの割れも接着剤代りに使ってます。

対象商品:
07087281
2022-08-05
用途:
浴室の内装仕上げパネルの補修
建設業・工事業

浴室壁の窓枠との間に隙間が出来たので、こちらの商品を購入しました。
シール+接着の正に理想としていた商品なので助かりました!

1人が参考にしています
対象商品:
07087281
2019-07-28
用途:
主に車やバイクの改造に使用しています!
その他業種

主に車やバイクの改造や部品取り付けに使用していますが、完全なシールと防カビが誰にでも簡単に綺麗にできます!

1人が参考にしています
対象商品:
07087281
2018-10-10
用途:
防水を兼ねた接着の用途に使いました。
農・林・水産業

車のルーフレールの取り付けに防水を兼ねて使いました。今のところ何も問題はありません、防水も上手くいっています。

対象商品:
37044165
2018-01-30
用途:
バルコニ−の水漏れ補修
その他業種

季節がらか?乾燥するのに大変時間がかかり使用しにくかったもっと早く乾燥するとおもっていた。

1人が参考にしています
対象商品:
07087297
2015-09-23
用途:
防水とか目地埋め
サービス業

とりあえず、使いやすいです。乾くのも早いし弾力があるので、良いと思います。
素人の私でも、比較的扱い易かったです。

対象商品:
07087297
2013-10-22
用途:
シール

以前は近くのDIY店で購入できていたのですが、最近手に入らなくなりましたので、助かっています。硬度があり、塗装も可能で他に影響を与えないので、多少高価ですが優れた商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする