TSE3976-B-333 1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 37044244

TSE3976-B-333 1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 37044244
TSE3976-B-333 1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 37044244

1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材

(1件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1本(350g)注文コード37044244品番TSE3976-B-333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。

用途
電気・電子部品の接着シール材
ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール
種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材質量(g)427使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性反応機構速乾アルコール型トラスコ品番281-4498危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09180306
2018-05-05
用途: 耐熱接着
センチュリーイノヴェーション株式会社

高温でコイルの巻き線を固定するのに接着剤として使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする