dufix 補修剤 多用途補修パテ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(48g) 注文コード 37044707 品番 DHP-481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

練るだけで簡単に使える接着補修パテです。
ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。
約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。
水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。

付属品手袋 淡青白色 質量(g)80 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)4 硬化時間(分)15(25℃) 用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。 トラスコ品番356-4894 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37044707
2023-06-07
用途:
タイルの欠け補修
農・林・水産業

タイルの欠け補修をするのに、面倒な作業がなくスバヤク、パテ補修でき、また塗装処理も同時にでき。大変満足。

対象商品:
48855466
2022-12-28
用途:
漏水対応
建設業・工事業

お徳用で数回購入してます。
排水管の漏水で仮止水処置で使用している。

対象商品:
39536217
2022-09-21
用途:
機械のメンテナンス時
堀田冷蔵株式会社 様

この商品はパテが小分けされているので無駄が無く、
パテが残って固くなることもないので便利です

対象商品:
39536217
2021-09-07
用途:
タイル穴の補修時
農・林・水産業

開け損じたタイル穴の補修に用いました。以前、ホムセンでコレを買って、木製テーブルの天板の補修に使って、かなりの強度が出たのを体験してましたので、今回はモノタロウでまた買いました。使用料にもよりますが、数分で完全硬化しますので、作業が捗ります。硬化後は薄いキレイな水色で、水研ぎや塗装も出来ます。

対象商品:
39536217
2021-04-28
用途:
バイクのプラスチック部分の補修
Syou's Leather 様 (卸売・小売業)

少しの補修にいつもは容量の多いパテを購入してほとんど無駄にしていました。量がいいですね。 硬化も速く最高です。

対象商品:
39536217
2020-09-06
用途:
欠損部の充填、スピーカー台の造形
自動車・二輪車・自転車関連業

昔買ったのが、使用できなくなって、容量の小さなのを使い切りたかったから。かなり早く硬化し始めるので、そこは注意が必要と思います。

対象商品:
48855466
2015-06-02
用途:
壁のボルト穴補修
株式会社ウチダテクノ 様

扱い易かったです。

対象商品:
39536217
2015-04-23
用途:
食器棚のガラス戸の欠け部分の補修

作業用の手袋が大きすぎて、作業がしにくかったのが唯一の難点でした。最終的な出来栄えはガラスのように透明には当然なりませんが、目立つ所ではないし、特に気にしていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする