※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO105272 インスタントセメンスプレー トーヨーマテラン 37044743 NO105272 インスタントセメンスプレー トーヨーマテラン 37044743

インスタントセメンスプレー

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 37044743 品番 NO105272
参考基準価格(税別)¥2,392 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。

アイボリー 硬化時間(時間)(20℃)24 用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。 仕様スプレータイプ トラスコ品番331-8001 質量(g)305 危険等級T 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量0.2L

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37041234
2022-02-19
用途:
駐車場のひび割れ。
その他業種

簡単で作業制は抜群ですが量が少ない。ほんとに僅かな補修の際には有効だが広範囲にはコストパフォーマンスは悪い。

対象商品:
37041234
2021-05-01
用途:
コンクリートの亀裂補修
サービス業

コンクリートの亀裂を見つけたので、こんな商品が有るのかと言う事で、2本購入しました。

対象商品:
37041234
2020-05-08
用途:
コンクリートの亀裂
不動産業

良かったのは手軽さ。
気になっていた亀裂はすぐに埋まり、なじませるとわからないくらいまできれいになりました。
しかし、量が少ない。また、時間が経つと、スプレーしにくくなり、使用不可になってしまいました。
1日で使い切る事をオススメします。
次買うかとなると、考えてしまいます。
広範囲には向きません。
奥さまがお手軽にコンクリート修理するレベルだと考えて頂くと良いかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
37041234
2019-03-14
用途:
コンクリートの軽度ひびの補修
建設業・工事業

使い勝手が良かったです。ただ、使用先の物の色によって違ってくるから仕方がないと思いますが、少し白くなりすぎてしまい、補修部分が結構、目立ってしまうのが残念でした。

対象商品:
37044743
2017-10-08
用途:
セメント補修

スプレーして水をかけるだけでカンタンにセメントの割れ補修ができる。

対象商品:
37041234
2017-09-08
用途:
モルタル床のひび割れ補修

80cm使ったら出なくなった。こんな商品良くいけしゃあしゃあと売るな。
この商品は、商品価値無いわ。金返せ!
モノタローもこんなメーカーの商品売るな。自分の社員がテストしてから販売すること望む。処で返品出来んのか?

3人が参考にしています
対象商品:
37041234
2017-05-16
用途:
コンクリート製の橋(W1500x長さ1200)の表面化粧
株式会社 大湊文吉商店 様

風が強い時 使えない。水をかけて使うのが不便!塗料の様に使えたら良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37041234
2017-09-05
用途:
補修工事
有限会社ジャパンマックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すぐにガスだけが抜けて使えなくなるのがちょっと不満です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする