スリーボンド
スリーボンドの 補修・シーリングテープ
スリーボンドの 補修用テープ
水速硬化ウレタン補修テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37044847
品番
TB4550DM
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。
水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
用途
導配管からの流体の漏れ修理。
ジョイント部や柱状円材物などの補強。
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
300(テープ)
基材
ウレタンポリマー・ガラス繊維
仕様
仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット
トラスコ品番
320-0027
質量(g)
280
寸法(cm)
7.5×300(テープ)
可使時間(分)
3
硬化時間(分)
(24℃)20
主な用途
補修用
質量(g/セット)
280