302094 オートンシーラー101A オート化学工業 主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂 37045023

オートンシーラー101A

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(320mL) 注文コード37045023 品番302094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。
JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。
可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。

用途
外装塗装を必要とするコンクリート目地。
U字溝のジョイント部。
塗膜防水の下地処理。
一般建築物の塗装を必要とする外装目地。
ホワイト 使用温度範囲(℃)-40〜80 主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂 トラスコ品番290-2435

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37045023 302094 16413373 303157 オートンシーラー101Aノンブリード (ノンブリードタイプ) オート化学工業 オートンシーラー101Aノンブリード (ノンブリードタイプ) オート化学工業 1本 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37045005
2024-04-25
用途:
農業用水路水漏れ修理
農・林・水産業

使用感は問題有りませんでしたが、高耐久という事で購入致しました。
何年もつかまだ不明ですのでやや満足としました。

対象商品:
37045005
2017-06-04
用途:
ベランダトップコートのひび割れ補修

ベランダトップコートのひび割れ補修に使用しましたが、塗りやすく、色もピッタリでした。耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする