ネジロック剤 LOCTITE 225

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50g) 注文コード 37045181 品番 20344
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

嫌気性・1液・室温硬化タイプです。
振動によるねじのゆるみもストップします。
最後の一滴まで使用でき無駄がありません。
配管内の流体に悪影響がありません。
作業の容易なチューブタイプ。

用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。 仕様嫌気性 トラスコ品番309-6122 質量(g)70 使用温度範囲-55〜150℃ 破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5〜12/0.5〜5 粘度5900〜10300mPa・s 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37045181
2015-05-08
用途:
エアコンのフレアー配管の締め付け時に使用しています。
建設業・工事業

いつも使用しているものなので特別な感想はありません。価格が安ければ申し分ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする