曜日別特売
SP-S-PT-3/4 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37045197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び3/4シャンク径d(Φmm)23注文コード37045197品番SP-S-PT-3/4
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法PT 3/4-14材質HSSねじの種類PT山数14トラスコ品番121-5582形状下穴:止り規格JIS等級溝数4下穴径(Φmm)23ねじ長さ(mm)29呼び3/4全長L(mm)85タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)26.441めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長19シャンク径d(Φmm)23シャンク部角幅(mm)17食付2.5P寸法lk(mm)四角部:20メーカー商品コードSSPT12Qシャンク四角部幅(mm)17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37045154
2019-01-24
用途: 製缶後の穴あけ
有限会社中村製作所

今までハンドタップを使っていましたが、深めにネジを切るときにどうしてもカスがつまりやすかったのでスパイラルタップを購入しました。
カスもしっかり上に出てきてよかったです。

対象商品 : 37045172
2016-09-30
用途: タップ加工
有限会社大島技研

切れが良いです。タップは途中で欠けると大変なので、信頼のブランドを選びましょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする