曜日別特売
NSPPM3X0.5 アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37045556

アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード37045556品番NSPPM3X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M3.0ねじ長さ(mm)9シャンク径(mm)4.0仕様ノンコーティングトラスコ品番298-5675全長(mm)46ピッチ(mm)0.50下穴径(Φmm)2.5ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度P1食付き部の山数2.5シャンク部角幅(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09464061
2022-09-23
用途: ネジ切り

スパイラル形状のお陰で一度にネジを切れます。耐久性もありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 18556712
2022-10-05
用途: ねじ切りに使用。
築山製作所製造業

普通に良いと思いますが、ねじの部分はもう少し短くても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする