曜日別特売
PO-V-M5X0.8 コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37045793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PO-V-M5X0.8 コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37045793
PO-V-M5X0.8 コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37045793

コーティングポイントタップ PO V

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M5×0.8呼び5注文コード37045793品番PO-V-M5X0.8
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ材質HSS仕様●ひっかかり率:83トラスコ品番451-1425形状下穴:通り質量(g)11規格JIS呼び寸法M5×0.8等級P2溝数3下穴径(Φmm)4.28山数0.8ねじ長さ(mm)13呼び5全長L(mm)60タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5シャンク部角幅(mm)4.5食付5Pシャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コードVPOQ5.0Kシャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09498316
2014-05-23
用途: 鉄板の穴加工

値段は少し高いように思いますが他の物より若干折れにくいと思います。

対象商品 : 09498316
2012-11-30
用途: タップ


対象商品 : 09498316
2013-06-26
用途: 樹脂のタップ立てに使用。
ナニワ機電

切れあじが悪くなりタップが少し長持ちするだけで、安い方のタップと比較しても変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする