アドコート
アドコートの 包装紙・防錆紙
アドコートの 防錆紙、防錆シート
アドコートの 防錆紙
気化性防錆剤アドパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37046466
品番
AWCK6M09030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
製品を包装するか、紙片を、乾燥剤のように、製品と一緒にポリ袋などに入れ同梱するだけで効果があります。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られ工場環境の改善にもつながります。
仕様
JIS Z-0321(銅および銅合金用気化性腐食抑制紙)試験合格
トラスコ品番
321-5423
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.09
質量(kg)
2.2
長さ(m)
30
防錆力
持続時間(通常/密封梱包)/2〜6ヵ月/12〜36ヵ月
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37046466
AWCK6M09030
07328492
CK-6(M)
気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)
アドコート
1本
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました