曜日別特売
SP P2 M10×1 スパイラルタップ(メートルねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ(メートルねじ用) SP

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード37046597品番SP P2 M10×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法M10×1精度P2食付2.5ねじ長さ(mm)23シャンク径(mm)7材質ハイス_HSS表面処理ノンコーティング仕様ノンコーティングトラスコ品番451-1581全長(mm)75ピッチ(mm)1.00等級P2下穴径(Φmm)9.0ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5シャンク部角幅(mm)5.5メーカー商品コードSPQ010M突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37046597SP P2 M10×160857273SP P2 M10×1SP P2 M10×1 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60857273スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047455
2024-01-19
用途: 細目ネジ切り用

最近気づいたのですが、スパイラルタップの方が綺麗に切れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする