ブレークリーン

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(560mL) 注文コード 37046992 品番 3010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。
スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。
一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。
缶を逆さにしてもスプレーできます。
有機則規制外商品。

用途
ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。
各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。
透明 容量(L)0.560 質量(kg)0.57 仕様逆さ噴射可 成分アルコール類・シクロヘキサン トラスコ品番244-6588 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-20〜40 対応材質鉄、アルミ、機械部品 主な用途油汚れ 危険等級U 製品サイズ(mm)240×Φ66 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量549mL 特性逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)549

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:46
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08466141
2025-12-10
用途:
タイヤ交換時
建設業・工事業

タイヤ交換時に、通常では洗浄不可能な箇所を洗浄します。

対象商品:
08466141
2024-02-26
用途:
自転車チェーン汚れ取り
その他業種

よく黒いオイル汚れが落ちます。真っ黒のギアもシルバーになりました。

対象商品:
08466141
2022-11-30
用途:
ブレーキの洗浄、汚れ落とし
サービス業

レビューを参考に検討し、コストパのいい製品を購入しました。いろいろなメーカーが同様な製品を出しているので、購入する際に迷いがあったが、この製品を購入して満足しています。

対象商品:
08466141
2022-08-01
用途:
オーディオ機器製作用途

基板のフラックスのクリーニング、その他汚れた物を綺麗にする用途で購入しています。

価格もリーズナブルで汚れも綺麗に落ちるので常に常備しています。

対象商品:
64350939
2021-09-10
用途:
掃除に使います
株式会社鈴幸 様 (卸売・小売業)

数あるブレーキクリーナーでこれ程いいクリーナーはない。
とにかく揮発がゆっくりでしつこい汚れを落としやすい、両面テープはる前の下地処理に良い、塗装は少しだけ溶かすくらいなので安心できる。
ここ最近入手が困難になってきたので大量イッキ買いしました。

対象商品:
37046992
2021-04-07
用途:
代替え品

以前はシリコンオフを使用していましたが、どこかのYouTubeでブレーキクリーンでも同等とあったので、こちらの方が容量が多くてたっぷり使用することができます。

1人が参考にしています
対象商品:
08466141
2020-09-10
用途:
ブレーキの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

吹きかけるだけでみるみる汚れが落ちます。
逆さまにしても噴射できるのが良いですね。
ただ勢いが調整しづらく強く出るので、あっという間に無くなりそうです。

対象商品:
08466141
2020-12-15
用途:
ブレーキ周りの汚れ落とし他
飯塚商事 様 (サービス業)

ブレーキダストの汚れ落ちは勿論、部品の脱脂力も優れている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする