クリューバー フッ素オイルスプレー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード37047367 品番KLUEBER L601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

フッ素系潤滑剤です。
電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。
ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
設備用防錆浸透油。すばやく浸透、μ被膜を形成する!
ツーウェイキャップで2種類の噴霧状態を選べます。
腐蝕した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑生を与えます。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。
無臭タイプですのでいやな臭いがしません。

用途
電気接点。
各種スイッチ。
ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。
仕様オイルタイプ トラスコ品番324-1475 材質フッ素オイル、希釈溶剤 透明 使用温度範囲(℃)-40〜180 内容量(mL)150 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37047367
2023-09-14
用途:
計測機器コネクター接触部、高圧開閉器接触部のメンテナンス
詫間電気管理事務所 様

リレー試験器コネクターは、使っているうち、次第に抜き差しが引っ掛かって来ます。金属同士が擦れ、かじってくるんですね。こんな時に、これをスプレーし、数回抜き差しすると、スムースに動くようになります。
LBSやPCなどの高圧開閉器の接触部にも非常に効果があります。ただし、消孤接触部にはスプレーしないでくださいね。
ゴム、プラスチックの摺動部にもよく効きます。
お値段の高いのが星一つマイナスですね。

対象商品:
37047367
2017-03-16
用途:
キャブレターメンテナンス(フッ素グリースの溶解)
自動車・二輪車・自転車関連業

フッ素オイルが高価な為、少量入手する方法として本品を購入。 普通のオイルスプレーではあるが、フッ素オイルをかなり溶剤で希釈してある(MSDSを参照すれば判ることである)ので、その点留意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする