画像準備中

クリューバー 食品機械用潤滑剤

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード37047446 品番KLUEBER L40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。
2wayノズルなので使いやすい。

微淡黄色 用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 トラスコ品番324-1459 質量(g)253 規格NSF 3H/H1 認定取得 使用温度範囲-10〜100℃ 主成分植物系油脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37047446 KLUEBER L40 09923121 L40 クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー 1本(300mL) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37047464
2021-07-21
用途:
機器のメンテナンスに使用
製造業

ノズルがもともと付いているタイプなので取りはすしの手間がない。ノズル紛失が無いのがありがたい。

対象商品:
37047464
2020-10-06
用途:
機械のメンテナンス。
岩永機工 様 (その他業種)

食品機械にも気にせず使えるので、大変気に入っています。

対象商品:
37047464
2019-10-12
用途:
厨房機器等のメンテナンス作業

特にないですね。
延長ノズルも付いていますし
しいて言うなら、値段が安くなればありがたいです。

対象商品:
37047464
2017-07-12
用途:
ゴム製シール材内面に塗布
その他業種

ゴム製シール材の内面に塗布しwetな状態で初期摩耗が改善の目的で購入。食品機械に安心して使用できるのが有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする