572133 スミコーチェーンスプレーPP SUMICO(住鉱潤滑剤) 37047516 572133 スミコーチェーンスプレーPP SUMICO(住鉱潤滑剤) 37047516

スミコーチェーンスプレーPP

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード37047516 品番572133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フッ素樹脂(PTFE)を配合した高粘度の鉱物油ベースのオイルです。
温度変化の影響を受けにくい安定したスポット噴射が可能です。
逆さにしても噴射できる使いやすい設計です。
設備用防錆浸透油。すばやく浸透、μ被膜を形成する!
ツーウェイキャップで2種類の噴霧状態を選べます。
腐蝕した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑生を与えます。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。
無臭タイプですのでいやな臭いがしません。

性能
屋内防錆/6ヶ月以上
塩水噴霧/48時間以上
湿潤箱/480時間以上
振子式摩擦係数/0.111
用途各種産業機械の駆動、搬送チェーンリンク機構、摺動部などに。 成分ラノリンワックス、脂肪酸エステル類、イソパラフィン系溶剤、防錆剤、PTFE、酸化防止剤、LPG トラスコ品番336-9846 種別水置換性防錆浸透油 タイプ防錆潤滑 使用温度範囲(℃)-10〜130 臭気無臭 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37047516
2020-10-19
用途:
チェーンの潤滑油として使用
田中飼料株式会社 様

弊社は以前から愛用しています。機械のメンテナンスに最適だと思います。1本あたりは高いと思いますが、使い良い商品だと思います。変わらず購入続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする