ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード37047656 品番NSWT-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。
FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。
無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。

仕様
米国FDA 2規格認証取得
NSF-H1合格品
用途
主に食品工場。
食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑
食品工場のコンベア・オープンベアリング
食品工場のポンプ・ギヤ
トラスコ品番323-6161 質量(g)454 使用温度範囲(℃)-21〜246 ちょう度No.2 比重0.91〜1.03 引火点(℃)221 粒径(μm)50 増ちょう剤アルミニウム錯体 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37047656
2016-05-06
用途:
周辺機器の汚れ防止とボルト等の焼き付き防止
サービス業

製品自体には、全く問題は有りません。
出来ればハケが付いていればより使い易いと思います。

対象商品:
37047656
2015-02-14
用途:
食品工場
大喜 サービス 様

他の品種のようにハケ付きが欲しい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする