ルブ601

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード37047893 品番1458
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

通常のオイルでは浸透不可能な密着したすき間に。また、さびついたり固着して動かなくなったボルト、摺動部にすばやく浸透活性し動きをよくします。
キシミ音を取り動きを滑らかにします。
金属表面のさび発生を防止し、初期のさびを除去します。

無色 容量(mL)420 主成分石油系溶剤 質量(g)370 用途浸透・潤滑・ねじの緩め・防錆・防湿。 トラスコ品番287-5021 使用温度範囲(℃)-5〜50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37047893
2023-07-12
用途:
会社での塗装作業時に使用
製造業

会社で、機械の錆止めに使用
しております。頻繁に使用する為
注文が追いつかない場合もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
37047893
2020-06-04
用途:
パッケージかわったかな?
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

社に在庫してたのと絵柄が違いますが
モクケンルブ601だから同じと思い購入
まだ現場で使用していないのでよくわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする