テープクリーナー 420ml

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード37047911 品番062-0036 6K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

溶解性に優れ、テープをはがした後に残った頑固なのりを簡単に落とせ、しかも旧塗膜を侵すことがほとんどありません。
両面テープ等ののりの残っている部分に吹付け、のりを広げません。

用途
自動車のモール等を取り外した際に塗面に残った両面テープの除去。
鋼鈑を塗装する前の塗装面に付いた油やワックスの除去。
トラスコ品番322-8835 透明 質量(g)409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37047911
2020-10-01
用途:
車輌の両面テープ剥がし
電気・ガス・熱供給・水道業

よく落ちるので、愛用してます。
ただ、一般品より成分が強いようで、樹脂によっては素材を侵すので、早めの処理が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする