アンチシーズ N-1000 453.6g

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(454g) 注文コード37048094 品番N1000-454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。
塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。
硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。

用途原子力発電プラントのクラス2、3または浸水の無いクラス1のハードウエアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。 仕様ペースト状 トラスコ品番333-4490 質量(g)600 使用温度範囲-29〜892℃ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量454g 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする