LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 焼付防止剤
アンチシーズ N-7000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(454g)
注文コード
37048137
品番
LB8013 N-7000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。
原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。
用途
原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。
原子炉バルブステムの潤滑。
化学、製薬、製紙で使用するボルト等。
仕様
ペースト状
トラスコ品番
333-4503
色
灰
質量(g)
600
使用温度範囲
-29〜1315℃
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
453.6g
危険物の性状
非水溶性
注意
※本製品はカルシウム誘導体を含むので、リチウムベースの材料とは適合性がありません。