アンチシーズ フードグレード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(227g) 注文コード37048155 品番AS-FG-227
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。

質量(g)340 使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安) 仕様NSF H1認定取得、ペースト状 用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。 トラスコ品番356-4509 規格NSF Category H1 混和ちょう度340 増ちょう剤水酸化カルシウム 基油鉱油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量192mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37048155
2017-05-23
用途:
真空包装機、自動包装機のメンテナンス等
SPS株式会社 様

食品工場に出入りしていますので、ボルトや部品の焼付き防止用として食品グレードであるこちらの商品を使用しています。今のところ特に問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする