LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(454g) 注文コード37048331 品番771454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。
特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。
ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。
ペースト状、ブラシ付。

用途
化学工場や石油精製工場。
クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。
仕様ペースト状 トラスコ品番332-6110 質量(g)636 使用温度範囲(℃)-54〜760 主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37048331
2021-11-18
用途:
メンテナンス
株式会社 山本工作所 様

蒸気用フランジ締付ステンレスボルトナット緩める時にねじ山が破損して緩まなくなるので
塗布すると焼き付きがなく緩みやすい。

2021-05-22
用途:
機械、ボルトの焼き付け防止時

ニッケル系ではいいと思います
少し固めですか少量でもよく伸び使いやすい
値段が高いのが難点です
他社では2割以上安いです
モノタロウには金額面では頑張って欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする