曜日別特売
SVA2450 開先防錆剤 タセトシルバー A2 タセト 37049047

開先防錆剤 タセトシルバー A2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード37049047品番SVA2450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スパッタ付着防止効果に優れます。
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。
防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。
速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。

用途
溶接開先部の防錆保護。
正味質量(g)327使用温度範囲-10~40℃乾燥時間(分)3塗布厚さ5~10μ主成分樹脂、溶剤トラスコ品番293-0366塗装色黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする