スパッタ付着防止剤 スパノン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(18kg) 注文コード 37049101 品番 S-18
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スパッタ付着防止効果が優れています。
乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。
水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。

用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 仕様後洗浄用多層盛 トラスコ品番293-0595 質量(kg)19.1 使用温度範囲(℃)0〜80 液色白色ペースト 乾燥時間(分)10〜15 防錆力屋内:1ヵ月 対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用 塗膜状態白色 塗布面積(m2/kg)25 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-05-21
用途:
軟綱のアーク溶接

用途: 溶接時のスパッタ付着防止用(軟鋼、高張力鋼用)。
って、書いてあったら、まさかステンレス用が届くとは思わないよね!?
対象鋼材には確かにステンレスとは書いてありましたが!!
下まで見てねーし!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

弊社の情報誤記でございました。正しくはステンレス鋼・メッキ用となります。誠に申し訳ございません。
別途ご連絡させていただきます。

対象商品:
37049126
2013-10-14
用途:
アーク溶接
ヒサノブトレーディング 様

商品期待どおりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする