3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 除去剤
3M(スリーエム)の シミ落とし・多用途除去剤
マルチリムーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(330mL)
注文コード
37049223
品番
M/REMOVER
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
柑橘系洗浄成分(リモネン)の強力な浸透・洗浄力で、しつこい油汚れを簡単に落とします。
残った洗剤は水ですすげます。
シーンによって使い分けられる2Wayノズル付きです。
主な用途
油汚れ
用途
グリス・マジックインキ・ガム付着などのきつい汚れの洗浄に。
トラスコ品番
356-2441
色
透明
質量(g)
370
主成分
リモネン・プロパン