曜日別特売
H0606C181.25ISO ハードカット ミニミルスレッド カーメックス 37049275

ハードカット ミニミルスレッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8.0
ねじ径M8.0
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード37049275品番H0606C181.25ISO
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。

用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。呼び寸法M8.0ねじ径M8.0ピッチ(mm)1.25材質超微粒子超硬合金トラスコ品番354-5776刃数3全長(mm)58質量(g)23表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)シャンク径(mm)6刃径(mm)5.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする