DNH-50R dufix ハケ塗り粘着はがし剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37049381 DNH-50R dufix ハケ塗り粘着はがし剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37049381 DNH-50R dufix ハケ塗り粘着はがし剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37049381

dufix ハケ塗り粘着はがし剤

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 37049381 品番 DNH-50R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。

種別ハケ塗り(詰替え用) 用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。 トラスコ品番328-1949 透明 質量(g)530

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
ステッカー剥し
有限会社ファリーナ 様

満足な効果でさほど苦労なく粘着まできれいになりました。

2025-02-20
用途:
両面テープ残りのりはがし
医療・福祉・介護関連業

強力な両面テープののりがEV内(鉄壁)に残ってしまい困っておりました。こちらの商品は問題なく剥がすことが出来ました。液が浸透する材質であれば剥がすことが出来ると思います。又強く残っている部分は暫く時間をおいてから剥がすことが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
37049363
2023-06-21
用途:
シールはがし

刷毛がついているので、ピンポイントで濡れます。はがし剤としては他社製より性能が劣るような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
37049381
2022-08-01
用途:
ガラスのシート剥がし
卸売・小売業

大容量なのでコストパフォーマンスに優れていると感じました。

対象商品:
37049381
2021-04-27
用途:
ボディーに付着したステッカーの糊の除去
セグラスドライブ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで脱脂剤を使用していましたが、それより圧倒的に除去力があり作業が早く終わりました。

2人が参考にしています
対象商品:
37049363
2021-06-26
用途:
結露テープの糊はがし
医療・福祉・介護関連業

結露テープを外した後の糊のベタベタを取りたくて購入しました。はけで塗り垂れることも余りなくいい感じで取れました。なかなかの優れものだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37049363
2021-12-29
用途:
農業機械整備
佐藤 守 農場 様 (農・林・水産業)

思った以上には効果はございません。ビニール系はいまいちです。

2人が参考にしています
対象商品:
37049363
2020-09-02
用途:
両面剥がし
運輸・通信業

刷毛がついているのでささっと簡単に塗れて粘着もちゃんと綺麗に取れるので良かったです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする