パーツ&ブレーキクリーナーS

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(550mL) 注文コード 37049546 品番 10468
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

速乾性(早い)
ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。
缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。

透明 質量(g)418 使用温度範囲(℃)-20〜40 主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤) 用途機械部品の脱脂洗浄。 仕様逆さ噴射可 トラスコ品番287-4989 タイプ速乾 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.55L 特性速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)273

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37049546
2024-09-05
用途:
車検整備時フル交換
カーライフイノウエ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

缶の大きさが最高ですね!以前からこのパーツクリーナーしか使っておりません、ツールカスターにもピッタリはまるし、汚れ落ちも最高です。値段もリーズナブル!!

対象商品:
37049607
2022-05-31
用途:
車両整備にて

汚れも問題なく落ちます。缶が大きいですが工場内で使用するので問題ないです

対象商品:
37049546
2021-03-02
用途:
油汚れの清掃

缶の高さが低くて使いやすい。長いやつは倒れやすくて作業効率が悪化する。

1人が参考にしています
対象商品:
37049607
2021-03-27
用途:
内装作業の脱脂に
サービス業

大容量で安価。使わない時のノズルホルダーがあれば、持ち運びに便利かな。

1人が参考にしています
対象商品:
37049607
2021-05-15
用途:
機械のメンテナンス時

大きさにびっくり、大量に使用できる、コスパ最高です。

対象商品:
37049546
2017-06-28
用途:
金属洗浄
卸売・小売業

ホームセンターではロング缶が安く売っていますが、大きすぎで使いにくい、このくらいが使いやすい。

対象商品:
37049607
2015-11-18
用途:
汚れ取り・清掃

脂汚れが非常に良くおちます。
樹脂を痛めにくいのが良い。

対象商品:
37049546
2015-04-02
用途:
自動車整備

工具箱に入る小さ目のパーツクリーナーを探していて購入しました。
これも小さいですが、工具箱に縦におけるサイズがいいので、次回はもっと小さいものを探します。
もちろん性能的には問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする