曜日別特売
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774

17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774
17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 37049774

復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(80g)注文コード37049774品番17660084080
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。

用途
缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物]
鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2]
パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。
トラスコ品番330-2717質量(g)117タイプ中性標準使用量0.5~1m2アズワン品番64-1164-63危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮
注意
【注意事項】[保護手袋を使用してください] ご使用時は保護手袋を着用して下さい。 [まずは目立たない所で] 使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 ※ツヤがおちるなど不具合が発生した場合は洗浄を行わないで下さい。 [洗浄しない部分に付着した場合] 放置せず水洗いして下さい。 [応急処置] 皮膚に付いた時はすぐに拭き取、石鹸水で洗い流してください。 目に入った時はすぐに水で洗い、医師の診察を受けて下しさい。 万一飲み込んだ時は、水で口をゆすぎ、直ちに医師の診察を受けて下さい。 [保管について] 目や口に入らないようにして下さい。 ※特に幼児やペットにはくれぐれも注意して下さい。 保管の際は必ずキャップを締め、直射日光のあたる所や凍結する所には置かないで下さい。 破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従い捨てて下さい。 [廃棄時の注意] 廃棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従って捨てて下さい。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 浴室などのもらい錆取りに使用
卸売・小売業

洗浄剤を塗って少し待つと錆が浮いてくるので、錆のあった部分をよくふき取るときれいになります。

対象商品 : 37049774
2024-09-08
用途: 店舗のシンクのさびが綺麗に取れました。
株式会社ジャパンフーズシステム卸売・小売業

店舗のシンクに錆がついていたので、こちらの商品をすこし塗り込んで、
5分後にふき取ると、切れに錆が取れました。
商品を塗り込んだ時に紫色に変色し、薬剤の跡が残らないか心配しておりましたが、
まったく問題ございませんでした。

対象商品 : 37049774
2020-06-02
用途: 機械や、浴槽内のサビ
株式会社エスアールマシンその他業種

トラック下廻りサビ落としの作業で、鉄粉を落としきれずに入浴するからか、浴槽内にサビが出ていましたがコレで綺麗になりました!
硫黄臭が酷いけれど、化学反応で消すのだから仕方ない、、

対象商品 : 37049774
2020-04-28
用途: ステンレスのサビ取り
有限会社 クォーツ

ステンレス304や316の頑固なサビの除去、但しこの商品だけでは完全には落ちないです。

対象商品 : 37049774
2020-02-13
用途: アルミサッシのサビ
サービス業

アルミサッシ格子のサビ落としたかったのに、落ちない。

対象商品 : 37049774
2018-07-28
用途: 風呂掃除

他のサイトよりも安く反省会を倍していたので購入しました。

対象商品 : 37049774
2016-06-23
用途: プラスチックにしみ込んだ錆色の除去
不動産業

プラスチックにしみ込んで、どんな洗剤でも落ちないステイン状態でも、何度かやれば除去できる。量販店で扱っていないところが多いが、最近はこれしか使っていない。

対象商品 : 37049774
2015-10-02
用途: 浴槽のサビ取り
運輸・通信業

何度か、ホームセンターで購入しました。浴槽のサビ取りにすごくいいので、又、購入します
ちなみに息子が溶接業なのですごい鉄粉が浴槽にのこります

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする