曜日別特売
MMOQ450 モレミール OIL-Q 450型 タセト 37049887

MMOQ450 モレミール OIL-Q 450型 タセト 37049887
MMOQ450 モレミール OIL-Q 450型 タセト 37049887

モレミール OIL-Q 450型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(420mL)
注文コード
37049887
品番
MMOQ450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。

用途
石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。
トラスコ品番
293-0650
種別
油漏れ発色検査剤
色
白
タイプ
メタノール系(速乾タイプ)
主成分
油指示粉末、メタノール
正味質量(g)
396
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
177mL
危険物の性状
水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37049887
2019-01-11
用途: 灯油用の銅配管の継ぎ目

プロの配管業者では無いです。 灯油用の銅配管の継ぎ目に使用してみました。 漏れが無いのは一応確認できましたが、薬剤を吹き付けた部分が、最初から薄いピンク色になってしまうので、発色しているのか最初は判断に困りました。 テスト用に薬剤を塗って、灯油を少量垂らしてみましたが、化学反応して発色というより、薄いピンクが少し濃い色に見えるだけのようです。 粉状の薄いピンク色に、水分が混じると色が濃く見える感じでしょうか。 配管工事の業者さんが、多くの箇所を点検する場合は、効率が良いのかもしれませんが、数カ所程度であれば、あんまり費用対効果は低い感じがしました。 こんな製品もあるよね程度かな。 ただし、薬剤を吹き付けた部分は、しばらく(一ヶ月後)そのままの状態なので、時間がたって漏れがあった場合も、確認できると思います。

対象商品 : 37049887
2018-09-03
用途: オートバイのオイル漏れ確認
宮本企画 様

エンジンを全てバラさずに利用できると思い購入。
徐々に使う予定で、現時点での評価はしづらい。
ただ、こういう製品があるのは助かる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする