エコチェック 洗浄液
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
- 用途
- 染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。
- トラスコ品番
- 705-4907
- 色
- 透明
- 容量(mL)
- 450
- 適合規格
- JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1箱(12本)
注意
※組合せ 浸透:EP-ST 現像:ED-ST又はED-ST・V特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ













![ヘッドガスケットリークテスター用補充テスト液250cc REX(レックス)[自動車用品] ヘッドガスケットリークテスター用補充テスト液250cc REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06177426-261020-02.jpg)








