エコチェック 浸透液 EP-W(J)

エコチェック 浸透液 EP-W(J) - マークテック

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
スラブ、大型部品及び小物量産部品の探傷に最適です。形状が複雑な部品の検査にも適用できます。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343適合品です。

用途
染色浸透探傷試験用浸透液。
トラスコ品番
153-3440
材質
主成分:染料、溶剤
色
赤
容量(mL)
18000
種類
液/浸透
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05820067C002-0021157
¥81,200
¥52,980
¥58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする