横浜油脂工業(Linda)
スクラッチチェック
洗浄液・浸透液・現像液の3種類で使用する
フォークリフトの爪や金属溶接部などの点検に使用。
用途
金属等に発生した微細なキズを発見する検知液
危険物の類別
第四類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962680
5109
528-1658
主成分:鉱物油、
赤色
300
0.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04962926
5108
528-1660
主成分:鎖状炭化水素、
無色
420
0.42
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04965839
5110
528-1659
主成分:アルコール系溶剤、
白色
300
0.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください