曜日別特売
MMW450 モレミール W 450型 タセト 37049905

MMW450 モレミール W 450型 タセト 37049905
MMW450 モレミール W 450型 タセト 37049905

モレミール W 450型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード37049905品番MMW450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。

用途
水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。
種別水漏れ発色検査剤トラスコ品番293-0641主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする