uni 梱包用マーカー パワフルブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37049941 品番PTNMK24
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。
透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。
こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。
RoHS指令・ELV規制に対応しています。

用途
各種梱包テープ・ガラス・ビニール・金属・プラスチック・木材・石材などの筆記に最適です。
ダンボール・紙箱・ステンレス/アルミ等の非鉄金属にも対応しています。
作業着・ユニホーム・保護具などの布や衣類。
ゴム手袋などのゴム類。
質量(g)20.9 タイプシングル トラスコ品番342-6793 線幅(mm)1.5〜2.0 インク色 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)19×22.3×125.7 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37049941
2024-02-08
用途:
ビニール袋に記入
株式会社工房伯楽 様 (建設業・工事業)

ビニール袋に記入する際、くっきりはっきりと書けます。今までのものは、記入してもカスレ文字になって、必ずと言ってよいほど2度書き3度書きでした。ストレスがなくなってありがたいです。

対象商品:
37049941
2012-10-06
用途:
どこでも
個人のお客様

パワフルに書けるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする