曜日別特売
W61IP02 布両面テープ セキスイ 37050727

W61IP02 布両面テープ セキスイ 37050727
W61IP02 布両面テープ セキスイ 37050727

布両面テープ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード37050727品番W61IP02
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。

用途
カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
グレーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.4基材粘着力9.5N/10mm主な用途床材固定用トラスコ品番287-5365質量(g)545被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
※固定用の両面テープになりますので糊残りが発生する可能性がございます。 使用前に確認してからご使用頂けますと幸いです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37050702
2020-08-13
用途: 車天井剥がれ張り替え工事
NISHIDATE自動車・二輪車・自転車関連業

10年以上も車の天井剥がれを気にしていましたが、今回一大決心でDIYで全面的に張り替えることにしました。電気照明系統の電子基板があるので、天井天板を取り外さずの工事を自分なりに考案し、実行しています。ほぼ50%以上は完了しました。一番は劣化したスポンジの除去清掃と接着材料の選定ですが、スプレーゴムノリ過去の経験から不採用です。すぐ剥がれ落ちるので、今回はカーペット用両面テープ50ミリ2個と25ミリ1個をこうにゅうしました。作業途中ですが大変満足です。ゴムノリはすぐ剥離するし、劣化したスポンジは微小粒子となって肺に入ることを懸念しました。時間をかけ慌てず施工すれば業者修理の13万円が2千円で完璧な修理が可能ですよ。

対象商品 : 37050702
2020-03-05
用途: 趣味のバイク弄りに
卸売・小売業

リアボックスの中にウレタンフォームを敷き詰めた時に使用しました。なかなか良いです。

対象商品 : 37050702
2017-02-10
用途: 仮設床パンチカーペット貼り
有限会社大条製造業

先日パンチカーペット貼り致しましたが
特に問題などありませんでした
積水化学商品のため心配もしていませんでした
お客さんの手前もあり無名の安いのを使ってると思われるより
こちらの商品見た目もよいので 良かったです
(値段はこちらのほうが安いのに)

対象商品 : 37050702
2016-08-14
用途: カーペット貼り
サービス業

使いやすく、しっかり固定できます。

対象商品 : 37050727
2016-08-04
用途: 仮設ジュータンの枠を固定する

安くて簡単に手に入り、しっかり固定できました。

対象商品 : 37050727
2014-12-04
用途: 息子のハンドボール用

息子のハンドボール用で色々探していました。
他のメーカーの両面テープはすぐに粘着力がなくなるらしく、積水製の両面テープは粘着力が強く使いがってがとても良いみたいです。
価格も安価で、まとめ買いで送料無料と土日祝限定割りでとてもお得に購入できました。
また購入したいと思います。

対象商品 : 37050727
2014-12-09
用途: ハンドボール

使い易くて、価格も満足です!
一般にハンドボールでは、セキスイの610が多く使われてますが、こちらでも良いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする