低VOC両面テープ 9347

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37051201 品番 9347 25X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。
厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。
初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。
防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。

用途
OA・家電製品の部材固定
自動車内装材の固定、仮固定
家具、建具の部材固定
ホワイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.13 仕様手で切断可能 トラスコ品番293-0145 質量(g)180 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする