マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ建築用途用
PE発泡体両面粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37051445
品番
NO.5567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。
用途
石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。
住宅内装材、補強材の仮固定。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.1
基材
ポリエチレン(PE)発泡体
粘着力
6.2N/10mm
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
351-9007
質量(g)
85
剥離紙
あり
粘着タイプ
高粘着力
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用
注意
※切断にはカッターが必要