ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ建築用途用
ハンディカット強力両面建築ボード用20X10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37051524
品番
J2190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材です。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1
粘着力
11N/20mm
用途
キッチンパネルなど、各種内装ボード類の仮固定。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
335-5942
質量(g)
100
粘着タイプ
強力
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ