ハンディカット透明両面テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37051646 品番 J1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

透明薄手で目立たず、カット性に優れています。
POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。

クリア テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.08 基材ポリエチレン トラスコ品番328-0438 質量(g)40 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)6.95 アズワン品番1-9932-01 適合用途透明 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37051716
2018-07-13
用途:
加工部品の仮止め
製造業

テープ幅の種類が色々あり用途に応じて使用してます。

2013-03-21
用途:
透明プラ板同士の接着

透明プラ板同士をきれいに接着したくて購入しましたが、貼ったあとが結構目立って汚いので使えませんでした。
接着力はしっかりしていたので問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする