LS-HT-100-M5-2 ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37052136

LS-HT-100-M5-2 ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37052136
LS-HT-100-M5-2 ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37052136

ロングハンドタップ LS-HT

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M5注文コード37052136品番LS-HT-100-M5-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工先端精度P2呼び寸法M5ピッチ(mm)0.80ねじ長さ(mm)13全長(mm)100シャンク径(mm)5.5シャンク部角幅(mm)4.5下穴径(Φmm)4.28仕様ノンコーティングトラスコ品番133-7521材質高速度工具鋼(HSS)質量(g)18.2ねじ径M5全長L(mm)100ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07114433
2023-05-18
用途: めねじの切り直し

車のエンジンサブフレームボルトのめねじ側がカジってしまい
ボルトが入らなくなったので、切り直し(ネジさらえ)のために購入
サブフレームの厚さ分、長さが必要だったのでロングタイプにしました
問題なく使用できてよかったです
少々値段は高いですが

対象商品 : 37051743
2021-07-08
用途: ネジ舐め
運輸・通信業

ホームセンターに無いサイズなので購入できて大変満足。

対象商品 : 37052136
2015-05-29
用途: タッピング

プーリーのボスにネジ穴をあけるのに、ショートタイプではハンドルが当たってしまい、あわてて探しました。当日発送がこれほどありがたかったことはありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする