LS-SPT-150-1/2 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37052732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(SPT)注文コード37052732品番LS-SPT-150-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,600
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法PT1/2ねじ径PT1/2ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(SPT)材質高速度工具鋼(HSS)全長L(mm)1501インチ当たり山数14仕様ノンコーティングトラスコ品番121-4985全長(mm)150質量(g)292下穴径(Φmm)18.0山数14ねじ長さ(mm)27.0精度JIS2級食付き部の山数2.5シャンク部角幅(mm)14食付2.5シャンク径(mm)18メーカー商品コードTSPT08QL15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37052732LS-SPT-150-1/240831427LS-S-PT 1/2-14 L-150LS-SPT-150-1/2 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831427ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする