8898 18X55 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム) 37052784

 

8898 18X55 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム) 37052784
8898 18X55 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム) 37052784
8898 18X55 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム) 37052784
8898 18X55 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム) 37052784

仮固定用テープ 8898

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)18注文コード37052784品番8898 18X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。

用途
管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
ブルーテープ幅(mm)18テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.11基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系粘着力7.1N/10mm仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番219-2632質量(g)240主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-06
用途: クロス、ロードバイクのリムテープ

コスパ最高ですね。
以前は2周巻いて約1年使用。
タイヤ外してみるとまあまあ凹んでる(空気圧にもよる)
ので3周巻くようにしてます。
それでもコスパ最強です。

2が参考にしています
対象商品 : 37052784
2023-07-13
用途: 自転車のリムテープとして
建設業・工事業

自転車のチューブレスレディリムのリムテープとして使用。
伸びはゼロではないが、ほとんど伸びないので、リムをしっかり固定し、少しの伸び代だけでリム底の曲がりに合わせるよう、強く引っ張りながらの装着にコツがいる。
専用品に比べ単価が非常に安いので、チューブレスレディを自分で行うにはやり直し時の損失が少ない。
幅についてはリム底の湾曲次第なので、やってみるしかない。
そういう意味でも安価が味方をする。

2が参考にしています
対象商品 : 37052802
2022-01-27
用途: 業務用機器の改造
サービス業

欧州から輸入している製品に使われているものと同じです。
長期間貼ってあっても糊が残すことなくきれいに剥がせます。
粘着力も結構あります。
手では切れないのでハサミが必須です。

対象商品 : 37052784
2020-04-22
用途: ロードバイクのチューブレスホイール用の気密テープとして使用
製造業

某メーカーの青いリムテープと、厚み、引っ張るときの感触が全く同じです。
専用品は2mとか3mで1500円ぐらいするのですが、これは55mもあります!
専用品を購入するのは馬鹿らしく感じます。
ちなみに、内側17mmのクリンチャーリムに、こちらの18mm幅のもの(8898 18x55)を2周巻いて、無事にチューブレス化できています。
おそらくこれを一巻買ったら当分リムテープを買う必要はなくなりそうです。

5が参考にしています
対象商品 : 37052784
2020-03-09
用途: ロードバイクのチューブレステープに

ロードバイクのチューブレスホイール用リムテープに代用できると聞いて購入。専用品に比べると1/10以下なので気兼ねなくテープ交換ができるのがよい。

1が参考にしています
対象商品 : 37052802
2020-03-04
用途: 自転車メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着具合も良くとても使いやすい。また、長さもあるのでしばらく使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 37052802
2019-01-23
用途: ロードバイクのチューブレス用リムテープとして
サービス業

Giant SLR 1 Disc (リム幅 17mm)のチューブレス用リムテープとして使っています。シーラントを入れて使用していますが、何の問題もありません。
二周ほど巻いて、バルブ周りで15cmほど重ねています。

対象商品 : 37052802
2019-02-03
用途: 自転車のリムテープとして使用
その他業種

少し硬い厚い、でも2重巻きでチューブレス漏れなく上手く行ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする