脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4巻) 注文コード 37053161 品番 No.21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。

用途
結束作業に。
識別に。
グレー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 基材軟質塩化ビニールフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力1.85N/10mm 使用温度範囲(℃)-10〜60 主な用途結束用 仕様手で切断可能 トラスコ品番126-2416 質量(kg)1 粘着力(N/10mm)1.85 質量(g/巻)0.25 引張強度(N/10mm)33.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37052994
2015-11-22
用途:
保温材
山田住設 様 (建設業・工事業)

25MM幅のテープを探していてあったのがこれ。今までセキスイのテープにて巻いていたが、今までのと違和感なく使える。
またなくなったら買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする